曜日別特売
10017881 ねじロック (高粘・高接着) WEICON 13821608

10017881 ねじロック (高粘・高接着) WEICON 13821608
10017881 ねじロック (高粘・高接着) WEICON 13821608
10017881 ねじロック (高粘・高接着) WEICON 13821608
10017881 ねじロック (高粘・高接着) WEICON 13821608
10017881 ねじロック (高粘・高接着) WEICON 13821608

ねじロック (高粘・高接着)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13821608品番10017881
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.262相当品です。。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。高粘度・高強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具を使用しての分解が難しいタイプです。高粘度・中強度の汎用ねじロックです。トルク管理が重要なねじに適しています。

使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)10~15可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:40~55、分離:20~25完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1500~6500危険等級最大隙間(mm)0.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性接着力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする