曜日別特売
10017872 ねじロック (中粘・低接着) WEICON 13821617

10017872 ねじロック (中粘・低接着) WEICON 13821617
10017872 ねじロック (中粘・低接着) WEICON 13821617

ねじロック (中粘・低接着)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13821617品番10017872
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ドイツ製です。使いやすいペンタイプです。ロックタイトNo.222相当品です。金属接合部で酸素を遮断し、金属と接触すると数秒から数分で 硬化が始まります。中粘度・低強度のねじロックです。衝撃、振動によるゆるみを防止します。工具での分解が必要な部分に適したタイプです。

使用温度範囲(℃)-60~+150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下剪断強度(N/mm2)3~5可使時間(分)10~20トルク(N・m)プリべリング:2~4、分離:4~8完全硬化時間3~6時間粘度(mPa・s)1000最大隙間(mm)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類接着力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする