オリタニ
オリタニの 洗濯用品
オリタニの 洗濯ハンガー
縦型クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13821669
品番
o0501v-0005
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦型で、挟みやすく作業がしやすい形状です。
用途
1個200gのおもりとして、クリーニング店や縫製工場での背広等衣類のシワ伸ばしにご使用いただく商品です。
材質
本体:アルミ・シリコン/持ち手:スチール
質量(g)
200
規格
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×100×230
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100