製品参考画像

BNW-M8X35LA BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック 13822737 BNW-M8X35LA BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック 13822737

BOLT/NUT/WASHER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25組) ねじの呼びM8 注文コード13822737 品番BNW-M8X35LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はICF・ねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナット・ワッシャーのセット

ねじの呼びM8 寸法L(mm)35 用途フランジを固定するためのボルト類です。 タイプVF/VG:40 - 50 主要材質SUS 304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする