製品参考画像
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
BOLT/NUT/WASHER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25組)
ICF
152
ねじの呼び
M8
注文コード
13822755
品番
BNW-M8X50LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ICF・ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナット・ワッシャーのセット
ねじの呼び
M8
寸法L(mm)
50
用途
フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質
SUS 304
ICF
152
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません