製品参考画像

NW40RC1/4A NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822816 NW40RC1/4A NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822816

NW テーパー めすねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 NW40 注文コード13822816 品番NW40RC1/4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はNWなど16種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

NW40 適合規格テーパーねじ タイプC 寸法A(mm)55 寸法L(mm)48 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法(inch)チューブ/パイプ:1/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする