製品参考画像
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
NW テーパー めすねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
NW
40
注文コード
13822825
品番
NW40RC3/8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
NW
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
NW
40
適合規格
テーパーねじ
タイプ
C
寸法A(mm)
55
寸法L(mm)
50
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 304
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法(inch)
チューブ/パイプ:3/8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません