製品参考画像

ICF40GCU ICFガスケット コスモ・テック 13822895 ICF40GCU ICFガスケット コスモ・テック 13822895

ICFガスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13822895 品番 ICF40GCU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

真空規格・各種汎用継手部品

寸法A(mm)369 寸法B(mm)351 主要材質無酸素銅 最高使用温度(℃)300 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする