J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの サーキュレーター
サーキュレーター(サイレントファン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13822938
品番
JSF25N
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,780
バスケットに入れる
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。
軽くて持ち運びも楽々です。
質量(kg)
4.1
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
44/45
風量(m
3
/min)
8.3/10
風速(m/min)
5/6
風量調整
強・中・弱
羽根寸法(cm)
25
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※壁掛使用時の取付金具は付属しておりません。取付は専門業者に取付工事を行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません