仕様●候補なし:small●傾き検出レベル:±60°●読み取り可能範囲(mm):187×105
サイズsmall
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192