ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●候補なし:large●傾き検出レベル:±60°●読み取り可能範囲(mm):349×195 注文コード13822981 品番PTK870K0C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。
マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。

仕様●候補なし:large●傾き検出レベル:±60°●読み取り可能範囲(mm):349×195 サイズlarge 対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする