4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13822990 品番CAR-S-360AI-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
用途
人と車だけを検知して警報を発します</br>
4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視</br>
12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応</br>
microSDカードを挿入して映像を録画することもできます</br>
付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます</br>
付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く) 質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12〜24 規格鏡像 電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V 信号形式モニター:AHD メモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上) 解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720 入力CH4 出力信号AHD LCD仕様TFT 10.36インチ コネクタM12 - 4ピン航空コネクタ 動作温度(℃)0〜50、カメラ:-10〜50 画素数200万 設置形態4方向 防水性カメラ:IPX7相当 画角約140°(対角) 最低照度(Lux)0.1
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする