200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13823017 品番CAR-S-SIDE-5HINCH-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>
ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>
フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>
フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>
小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0〜50、カメラ:-10〜50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする