ブロードウォッチ
ブロードウォッチの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
ブロードウォッチの 車用バックカメラ
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13823026
品番
CAR-S-SIDE-5HINCH-WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)</br>
ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>
フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>
フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>
小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品
モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源
寸法(mm)
カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
色
カメラ:白
質量(g)
カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
電源
カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
ケーブル長(m)
約0.9
信号形式
モニター:AHD
解像度
モニター:800×480
出力信号
AHD
LCD仕様
TFT 5インチ
コネクタ
M4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)
5.2(カメラケーブル)
動作温度(℃)
0〜50、カメラ:-10〜50
画素数
200万
防水性
カメラ:IPX7相当
画角
約90°(対角)
最低照度(Lux)
0.1
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。