ブロードウォッチ
ブロードウォッチの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
ブロードウォッチの 車用バックカメラ
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13823035
品番
CAR-S-BACKAI-5HINCH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
人と車だけを検知して警報を発します</br>
後ろの見えないバンなどには最適!</br>
接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します</br>
小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品
モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ
仕様
AI認識:人及び車(エリア設定有)
寸法(mm)
カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
質量(g)
カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
規格
鏡像/ガイドライン有
電源
カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
信号形式
モニター:AHD
解像度
モニター:800×480
出力信号
AHD
LCD仕様
TFT 5インチ
コネクタ
M4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)
6(カメラケーブル)
動作温度(℃)
0〜50、カメラ:-10〜50
画素数
200万
防水性
カメラ:IPX7相当
画角
対角約130°
最低照度(Lux)
0.1
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。