日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 金庫関連商品
MDトレー6段セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
13823087
品番
MDトレー6ダンセツト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
A4サイズの用紙が収納可能なトレー。金庫内の整理に。
用途
書類の整理に。金庫内の整理に。書類トレー トレー トレイ 収納 整理
セット内容
6段
対応製品
KS-50・KMX-50・STJ-50
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×27.5×5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.7×26.2×4.7