日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
テンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13823105
品番
KS-20E-F IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し
付属品
トレー×4
質量(kg)
37
色
オフホワイト
内容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×41.8×33.3
施錠方法
テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×25.5×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません