日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
テンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13823148
品番
KS-20E 50KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン
付属品
トレー×1
材質
鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ
質量(kg)
50
色
ダークグレー
内容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×42.6×36.8
施錠方法
テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×25.6×21.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません