キングスーパーダイヤル耐火金庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13823245 品番 KMX-20SDA オフホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック
信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫
一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品

付属品トレー×4 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×45.8×39.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4 用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 質量(kg)62 オフホワイト 施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする