テンキー式 耐火金庫 KS-50E-F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13823297 品番KS-50E-F(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

テンキー式 耐火金庫。暗証番号入力のみで開錠ができます。カバー部を閉めると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。暗証番号は2つまで登録できます。A4サイズの用紙が収納できるトレー、鍵付きの引き出しが付属しています。

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 鍵付 引き出し 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)78 オフホワイト 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする