TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース アドバンス 連結棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13823498
品番
55-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ
用途
原料使用量の10%以上に再生材を使用
包装資材の環境配慮
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
製品質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×52.5×2
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用