TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース アドバンス 連結棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
13823507
品番
55-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ
用途
原料使用量の10%以上に再生材を使用
包装資材の環境配慮
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
製品質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×52.5×2.5
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません