SUN UP
SUN UPの ヘラ/盛板/コテ
SUN UPの スクレーパー
厚刃スクレパー 平型 つぎ柄式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13823550
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!
つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!
刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途
頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!
全長(mm)
248
質量(g)
109
レンチサイズ(mm)
13・17
刃形
平型
刃幅(mm)
25
材質(柄部)
PP
材質(刃)
ステンレス