曜日別特売
6X50 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13826307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X50 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13826307
6X50 テーパーピン 少量パック 八幡ねじ 13826307

テーパーピン 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
長さ(mm)50
50
20
30
25
35
40
45
55
60
70
75
65
80
90
100
10
16
12
110
120
130
140
150
呼径d(mm)6
内容量1パック(6個)注文コード13826307品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥484
販売価格(税別)
440

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
材質:SUM23L めっきはしておりません。

用途
軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
長さ(mm)50種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応呼径d(mm)6許容差(mm)呼び径:0~+0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする