高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容お客様専用駐車場 注文コード13831627 品番197346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は表示内容32種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。

用途駐車場での誘導、注意喚起に。 仕様高輝度反射 【板面】黄 表示内容お客様専用駐車場 寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900 デザイン片面
注意
※看板上部の指はさみにご注意ください。側部は板の断面がそのままの状態になっておりますのでご注意ください。安全のため、看板は折りたたんだ状態で持ち運んでください。開閉時に軋み音がしますが商品不良ではございません。反射シート部分には生産の仕様上、必ず継ぎ目の線が入ります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする