197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691

 

197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691
197956 高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面 サインシティ 13833691

高輝度反射 折りたたみ看板 小 (450×450) 白 両面

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
表示内容お客様専用駐車場
お客様専用駐車場
駐車場マーク青文字
駐車場マーク白文字
満車
空きあり
臨時駐車場
優先駐車場
EV充電
進入禁止
駐車禁止
通行禁止
歩行者通路
本日終了
貸切
予約専用
禁煙
撮影禁止
飲食禁止
矢印(←)
駐車場マーク矢印(←)
駐車場矢印(←)
駐輪場矢印(←)
IN矢印(←)
入口矢印(←)
熊出没注意
動物注意
内容量1台注文コード13833691品番197956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。

用途
駐車場での誘導、注意喚起に。
仕様高輝度反射【板面】白表示内容お客様専用駐車場寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450デザイン両面
注意
※看板上部の指はさみにご注意ください。側部は板の断面がそのままの状態になっておりますのでご注意ください。安全のため、看板は折りたたんだ状態で持ち運んでください。開閉時に軋み音がしますが商品不良ではございません。反射シート部分には生産の仕様上、必ず継ぎ目の線が入ります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする