o0102v-0001 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928 o0102v-0001 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928 o0102v-0001 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928 o0102v-0001 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928 o0102v-0001 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928 o0102v-0001 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928

ハンガー掛 Z型組立インロー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13833928 品番o0102v-0001
参考基準価格(税別)¥37,180 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

組立にはネジを使用しない、差し込むだけの組み立て簡単なハンガーラック。(キャスターの取り付けには付属のスパナを使用します。)1500mm幅の業務用なのでバックヤードで活躍します。未使用時には重ねて保管できます。日本製、50mmのキャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×1605 キャスター径(Φmm)75 用途クロークルーム・アパレル・クリーニング工場・リネン工場での業務用バックヤードに最適。コート、スーツ、ユニフォーム等衣類の収納にご使用ください。 仕様キャスター付 材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装 規格本体 耐荷重(kg)組立:約100/固定:約120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする