o0106v-0001 ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニ 13833937 o0106v-0001 ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニ 13833937 o0106v-0001 ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニ 13833937 o0106v-0001 ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニ 13833937 o0106v-0001 ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニ 13833937 o0106v-0001 ハンガー掛ホワイト900巾 オリタニ 13833937

ハンガー掛ホワイト900巾

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13833937 品番o0106v-0001
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイシャツが約35枚掛かる、900mm幅の高さ調節可能な伸縮式・移動式パイプハンガーラック。足元はねじ止めではなく差し込み式なので、ネジが緩んでグラつくことはありません。ワゴン車にも積載できるサイズ。日本製、50mmのキャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×400×975〜1825 キャスター径(Φmm)75 用途簡易移動に最適。クリーニング店等での店舗間配送、工場間輸送、アパレルストックなどに最適です。 仕様キャスター付 材質スチール製クロームメッキ・粉体塗装 規格本体 均等耐荷重(kg)静止時/約80、移動時/約30〜40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※移動時の耐荷重は30〜40kg目安でご使用ください
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11624113
2017-11-13
用途:
ディスプレイ
卸売・小売業

足のコマもしっかりしていて 価格も安く、ムーズに移動できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする