ハンガー収納ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13833989 品番o0408v-0002
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラつくハンガーを整理整頓出来る2列タイプのハンガー整理ラック。ハンガーの種類は選ばず、2種類のハンガーを収納できるラックです。土台の蝶ネジをハンガーのサイズに合わせて調整します。

用途プラスチックハンガー・ワイヤーハンガーなど、あらゆるサイズのハンガーに対応しています。針金ハンガーなら1列で約400本収納可能。回収ハンガーや、使用済みハンガーをバラつくことなくすっきりと収納保管できます。 材質スチール製クロームメッキ 規格本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310〜430×370×1100 キャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする