※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尾崎亀商店
尾崎亀商店の 内装工事関連
尾崎亀商店の 内装用床(フロア)用品
ライスターホットストリーム型100.863(100V)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13835730
品番
85615
参考基準価格(税別)
¥179,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
用途
塩ビシート防水においての熱風溶接機
寸法(mm)
40×230
質量(g)
375
定格電圧(V)
100
熱風温度(℃)
20〜600
注意
※高温の熱風が出るのでやけどにご注意ください。