CadMouse Pro Wireless

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13835766 品番3DX-700116
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。フルサイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載

電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー 接続方式無線 ボタン数3 無線通信方式Bluetooth 読取方式高解像度光学センサー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする