Acer Vero B7液晶ディスプレイ(27型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13835915 品番B277D6bmiprczx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。

表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大) 解像度1920×1080(フルHD) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする