AlphaLine 液晶ディスプレイ(27型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13835940 品番CB272D5bmiprcx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】

表面処理非光沢 コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大) 解像度1920×1080(フルHD) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする