dynabook B55/LY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量16GB 注文コード13836500 品番A6BWLYKC8E1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量3種類から選べます 他の種類を見る

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 画面サイズ15.6 OSWindows 11 Pro SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする