Dynabook
Dynabookの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dynabookの ノートPC
dynabook B55/LY
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13836536
品番
A6BWLYL856MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i5
画面サイズ
15.6
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)