dynabook B55/LY

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量8GB 注文コード13836545 品番A6BWLYL85EMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はメモリー容量3種類から選べます 他の種類を見る

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 画面サイズ15.6 OSWindows 11 Pro SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする