RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13836640 品番EFRIVER3Plus-JP-CBOX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。
容量:286Wh
出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)
バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持
寸法:234×232×146mm
重量:4.7kg
保証期間:5年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする