FMV F55-K1 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13836737 品番FMVF55K1WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

1920×1080ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/ac/a/b/g/n

メモリー容量16GB(8GB×2) 使用CPUCore i5-1235U OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)Pコア:最大4.40、Eコア:最大3.30 コア数10 SSD約512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする