富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
FMV UA-K1 ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13836780
品番
FMVUASK1BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/ax/ac/a/b/g/n
メモリー容量
標準32GB/最大32GB
ディスプレイ
14.0型ワイド
使用CPU
インテル(R)Core(TM)Ultra 7 プロセッサー 258V
OS
Windows 11 Home 64ビット版
動作周波数(GHz)
Pコア:最大4.8、低消費電力Eコア:最大3.7
SSD
約512GB(PCIe Gen4)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません