液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13836999 品番JN-IPS28U-HSPC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応します。2Wx2のスピーカーを搭載します。

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 入力端子DP、HDMI、USB-C、USB、USB-B 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ28型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする