シャープ
シャープの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
シャープの ディスプレイ/モニター本体
50V型4K液晶ディスプレイ/3840×2160
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13837166
品番
PN-HS501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
柔軟な設置スタイルに対応した高精細・高輝度サイネージ。明るい場所でも鮮やかに、24時間情報発信。
コントラスト比
4000:1
解像度
3840×2160
入力端子
アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI3系統(HDCP2.2/2160p/CEC対応)、D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
モニターサイズ
50型
パネル駆動方式
TFT