Let’s note SR4 店(i5/11P/CG)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837297 品番CF-SR4GDTCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
カームグレイ 最大消費電力(W)65W メモリーLPDDR4X SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280 使用CPUCorei5-1335U OSWindows11 Pro 64bit プロセッサー第13世代 セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラあり タッチパネル方式非搭載 SSD512GB ストレージSSD 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1*2,USB3.0*3 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする