MousePro L5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13837516 品番L5I5U01BKBBAW101BEC-BPQD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テンキーと光学ドライブを内蔵した15.6型スタンダードビジネスノートPCです。
Webカメラには会議に便利なプライバシーシャッター搭載
豊富な外部出力。USB3.1 Type-C・HDMI・D-sub端子の3出力搭載
解像度FullHD(1920×1080)
DVDスーパーマルチドライブ内蔵
テンキー内蔵
Office Home&Business 2024付属
Wi-Fi6Eと有線LANの搭載で状況に応じたネットワークを選択可能
バッテリー着脱可能
USB Power Delivery対応
MIL規格に準拠した高い耐衝撃と耐久性能

メモリー容量8GB(8GB×1/シングルチャネル) ディスプレイ15.6 使用CPUインテル(R)Core(TM)i5-1235Uプロセッサー OSWindows11Pro64ビット(PKIDラベル貼付対応) SSD256GB(NVMe) 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする