※サンプル画像

スーパーうね草取りまーelex ロング 両手ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13837900 品番 BBH800SWLU-201
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWLU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWLU-201:2.0Ahバッテリー
畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。

付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:170 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1925×650×420 本体質量(kg)6.6(2.0Ahバッテリー付) バッテリー容量(Ah)2 ハンドル形状両手ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする