コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、バッテリー(A1820LIB)×2個、プラスチックケース 注文コード13837936 品番GDR18V-215
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。

用途ネジ、ボルトの締め・緩め セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、バッテリー(A1820LIB)×2個、プラスチックケース 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236 打撃数(min-1[回/分])0〜3000/3800 最大締付トルク(N・m)215 適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)17.4

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする