曜日別特売
SAC-30WS ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミ 13840736

ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13840736品番SAC-30WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。
環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。
吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。
ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。

付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個質量(kg)約38スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)100電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
注意
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。(日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする