多機能アルミ製はしご

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13840788 品番AM0112D
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。

材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー) 質量(kg)10.5 耐荷重(kg)150 寸法(m)最長3.4 高さ(cm)足場使用時:95 収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5 ステップ数4×3
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする