正面

- アリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種 P&G 13849809 - アリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種 P&G 13849809

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(62個) 注文コード 13849809 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

たった1粒楽スゴ *1 No.1超抗菌成分量 *2
1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい!
99%抗菌 *4
抗菌成分約2倍 *5
洗濯槽のカビ防止 *6
まとめ洗い可
2粒でゾンビ臭・生乾き臭をリセット
*1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。
*2 アリエールジェルボール内。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
*3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。
*4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。
*5 ジェルボールプロとの比較
*6 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。

用途
使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。
洗濯機表示:洗濯水量(L) ドラム式表示(杯):30L~65L 0.4~0.8杯=1粒。
ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上 0.7杯以上 2粒がオススメ!
必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください)
つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。
保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
タイプつめかえ超メガジャンボサイズ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※目に注意。
※危険:内容物が目に入ると目の損傷のおそれ。背面に記載の使用上の注意と応急処置をご確認ください。危険:内容物が目に入ると目の損傷のおそれ。皮膚刺激のおそれ。目や皮膚への接触を避ける。手洗い推奨または家庭で洗濯不可の衣類には使わないでください。濡れた手で触らない。切らない破らない。洗剤投入口には入れない(製品がつまり、水があふれる恐れがあります。)
※使用上の注意:これは洗濯洗剤です。これは食べ物ではありません。子供やペットの手の届く所に置かない。口に入れたり、飲み込んだりしない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使わない。下洗いや手洗い用におすすめしません。製品が破れて原液が洗濯機のフタについたときは、水ですぐふき取る。製品を強く押したり、長時間触らない。洗剤同士がくっついても、はがさない。小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています。開封前の破損や液漏れに注意してお取り扱いください。切り口や角で手を切らないようご注意ください。パッケージ裏面中央の小さな穴は外袋の膨張を防ぐための通気孔です。 製品およびパッケージの品質に問題はございませんので、ご安心ください。
※応急処置:目に入った場合、直ちに15分以上、水でやさしく洗い流し、医師に相談する。目をこすらない。万一液体が皮膚や衣類に残った場合、皮膚は石鹸でよく洗い、衣類はぬるま湯にしばらくつけ置きしもみ洗いをしてください。万一飲み込んだ場合は、吐かせず、水を飲ませるなどの処置をして、医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする