正面
P&G
P&Gの 洗剤
P&Gの 洗濯用洗剤
P&Gの 柔軟剤
レノア 柔軟剤 オードリュクス リリー&ジャスミンの香り 詰め替え 各種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1050mL)
注文コード
13850220
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
液体
サイズ
超特大
液性
中性
香り
イノセントリリー&ジャスミンの香り
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応