ノルトロックコンビナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13853677 品番0-NLCO-0 NLCN6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。
締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。
ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。
生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。

用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。 材質S45C相当 外径(Φmm)12.5 高さH(mm)8.7 表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき 寸法C(mm)9 二面幅(mm)W:10 ナットM6×1.0 強度区分ナット:10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間 潤滑剤ドライフィルム潤滑剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする